HONEYWELL HANDSCHOEN PF PU FIRST GRIJS MT 9 2100250 2100250

Perfect aansluitende PU eerste grijze handschoenen

Zie technische informatie

Referenties

Honeywell:2100250-09
Rubix:22512088
EAN:3603835501284
HONEYWELL HANDSCHOEN PF PU FIRST GRIJS MT 9 2100250 2100250
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PF PU FIRST GRIJS MT 9 2100250 2100250


De "Honeywell PU FIRST GREY" handschoen is perfect voor precisiewerk in droge of licht vettige omstandigheden. Deze economische uitvoering biedt een uitstekende balans tussen comfort en duurzaamheid. Met een ontwerp dat uitzonderlijke behendigheid ondersteunt, zijn deze handschoenen een onmisbare keuze voor diverse industriële toepassingen. De polyurethaan-coating zorgt voor optimale ademende eigenschappen en een nauwsluitende pasvorm.

Kenmerken:
De "Honeywell PU FIRST GREY" handschoenen zijn vervaardigd van gebreid polyamide met een grijze polyurethaan-coating op de handpalm en vingertoppen. Dit ontwerp biedt grote flexibiliteit, optimale slijtvastheid en een verminderd risico op scheuren. De breitechniek zorgt voor een nauwsluitende en comfortabele pasvorm met uitstekende tastgevoeligheid. De ademende rug bevordert een betere luchtdoorlaatbaarheid, waardoor vochtopbouw tijdens langdurig gebruik wordt beperkt. Bovendien maakt de lage pluisvorming deze handschoenen geschikt voor precisiewerk, zoals de assemblage van delicate componenten. Dankzij het siliconenvrije ontwerp zijn ze compatibel met verfomgevingen.

Specificaties:
- Coatingmateriaal: Grijs polyurethaan
- Basismateriaal: Licht polyamide
- Manchetmodel: Elastische polsband
- Gauge: 13
- Siliconenvrij: Ja
- Beschikbare maten: 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Lengte: 250 mm
- Kleur: Grijs
- Verpakking: 10 paar per zak, dozen van 100 paar
- Versie: Eco

Normen:
Deze handschoenen voldoen aan de Europese normen EN ISO 21420 en EN 388-2003, met een schuurweerstand van 4/4, snijweerstand van 1/4, scheurweerstand van 3/4 en perforatieweerstand van 1/4.

Sterke punten

- De breitechniek en elastische polsband zorgen voor een goede pasvorm en hoge precisie bij delicate taken;
- De polyurethaan-coating verbetert de duurzaamheid met betrekking tot schuurweerstand en scheurweerstand;
- De ademende rug zorgt voor een betere luchtcirculatie, wat vochtopbouw vermindert;
- Pluisvrij, ideaal voor precisiemontage zonder risico op contaminatie door pluisjes;
- Siliconenvrij, compatibel met verfomgevingen en voorkomt oppervlaktedefecten door residuen.

Toepassingen

De "Honeywell PU FIRST GREY" handschoenen worden sterk aanbevolen voor fijne manipulaties in droge of licht vettige omgevingen. Ze zijn geschikt voor de assemblage van elektronische componenten zoals halfgeleiders en microprocessors, montage en assemblage van mechanische onderdelen in de auto-industrie en toelevering, evenals sorteer-, verpakkings- en conditioneringsactiviteiten van kleine onderdelen. Ze zijn toepasbaar in sectoren zoals telecommunicatie, transport, nutsvoorzieningen en andere diensten.
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistieke afmetingen (D x B x H)262x140x10,4 mm
Gewicht verpakking30 g
Maat9
Coating van de handschoenenpolyurethaan
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalpolyamide
ESDnee
Contact met voedingsmiddelennee
Gebruiksomgevingdroog
Materiaalpolyamide
€ 1,50 excl. BTW
/ paar
€ 1,82 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat