Referenties
Tegera:811-6
Rubix:A0613401
EAN:7392626007987


Technische samenvatting
| Maat | 6 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
Documenten
Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 811 MT 6
De TEGERA® 811 ESD-handschoenen combineren een PU-coating met een fijn breiwerk om te voldoen aan de eisen van elektrostatische omgevingen. De lichte constructie zorgt voor een dun en comfortabel draaggevoel en is geschikt voor werkzaamheden waarbij een delicate hantering vereist is.
Kenmerken:
Deze dunne handschoenen zijn ontwikkeld voor werkzaamheden die een hoge precisie vereisen in elektrostatische omgevingen. Het fijne breiwerk met gauge 15 biedt een zacht en soepel draaggevoel, terwijl de met PU gecoate handpalm zorgt voor een verbeterde grip bij delicate handelingen. Het lichte textiel vermindert vermoeidheid bij langdurig dragen. Het kleurgecodeerde manchet vergemakkelijkt de identificatie van de maat. Dankzij de antistatische constructie zijn deze handschoenen geschikt voor gebruik in gecontroleerde ESD-zones.
Specificaties:
• Type: antistatische handschoenen (ESD)
• PBM-categorie: II
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Voeringstof: koolstof, nylon
• Constructie: naadloos gebreid
• Manchetstijl: opgerolde randen
• Stekenverhouding (gg): 15
• Dompeling: handpalm gedompeld
• Dompelmateriaal: PU (polyurethaan)
• Lengte: 220 tot 250 mm
• Kleur: grijs
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
Normen:
De TEGERA® 811 handschoenen zijn CE-gecertificeerde PBM’s conform Verordening (EU) 2016/425 en getest volgens:
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ergonomisch ontwerp en veiligheid van beschermende handschoenen; met vingergevoeligheid 5/5
• EN 388:2016+A1:2018 (3131X): mechanische prestaties tegen slijtage (3), snijden (1), scheuren (3) en perforatie (1)
• IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): eisen voor bescherming tegen elektrostatische ontlading in ESD-gevoelige zones
• EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): elektrostatische eigenschappen voor gebruik in potentieel ontvlambare omgevingen
Kenmerken:
Deze dunne handschoenen zijn ontwikkeld voor werkzaamheden die een hoge precisie vereisen in elektrostatische omgevingen. Het fijne breiwerk met gauge 15 biedt een zacht en soepel draaggevoel, terwijl de met PU gecoate handpalm zorgt voor een verbeterde grip bij delicate handelingen. Het lichte textiel vermindert vermoeidheid bij langdurig dragen. Het kleurgecodeerde manchet vergemakkelijkt de identificatie van de maat. Dankzij de antistatische constructie zijn deze handschoenen geschikt voor gebruik in gecontroleerde ESD-zones.
Specificaties:
• Type: antistatische handschoenen (ESD)
• PBM-categorie: II
• Meerdere maten verkrijgbaar
• Voeringstof: koolstof, nylon
• Constructie: naadloos gebreid
• Manchetstijl: opgerolde randen
• Stekenverhouding (gg): 15
• Dompeling: handpalm gedompeld
• Dompelmateriaal: PU (polyurethaan)
• Lengte: 220 tot 250 mm
• Kleur: grijs
• Merk: TEGERA® (Ejendals)
Normen:
De TEGERA® 811 handschoenen zijn CE-gecertificeerde PBM’s conform Verordening (EU) 2016/425 en getest volgens:
• EN ISO 21420:2020: algemene eisen inzake ergonomisch ontwerp en veiligheid van beschermende handschoenen; met vingergevoeligheid 5/5
• EN 388:2016+A1:2018 (3131X): mechanische prestaties tegen slijtage (3), snijden (1), scheuren (3) en perforatie (1)
• IEC 61340-5-1:2016 (R < 1,0 × 10⁹ Ω): eisen voor bescherming tegen elektrostatische ontlading in ESD-gevoelige zones
• EN 16350:2014 (R < 1,0 × 10⁸ Ω): elektrostatische eigenschappen voor gebruik in potentieel ontvlambare omgevingen
A glove for work where ESD protection is required. Palm dipped with PU provides precision.
Sterke punten
• Vermindert handvermoeidheid bij langdurig gebruik dankzij het fijne, soepele en ademende breiwerk
• Beperkt het risico op elektrostatische ontlading door het ESD-ontwerp
• Verhoogt de precisie bij fijne handelingen dankzij de PU-coating
• Ondersteunt een efficiënte voorraadorganisatie door kleurcodering van de maat
• Beperkt het risico op elektrostatische ontlading door het ESD-ontwerp
• Verhoogt de precisie bij fijne handelingen dankzij de PU-coating
• Ondersteunt een efficiënte voorraadorganisatie door kleurcodering van de maat
Toepassingen
De TEGERA® 811 handschoenen zijn geschikt voor werkzaamheden in droge en schone omgevingen waar bescherming tegen elektrostatische ladingen essentieel is. Ze zijn bedoeld voor lichte handlingtaken in sectoren zoals elektronica, auto-industrie en precisietechnologie. Typische toepassingen zijn fijne assemblage, kwaliteitscontrole, inspectie en installatiewerkzaamheden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 27,2 g |
| Maat | 6 |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | nylon |
| ESD | ja |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Land van oorsprong | CN |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 100,32 excl. BTW
/ 12 paar
€ 121,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen