Referenties
Honeywell:2232245-07
Rubix:22512034
EAN:3603835500379

Productdetails : NORTH HANDSCHOENEN PERFECT CUTTING GREY MT 7
Dyneema® gebreide/lichtgewicht lycra handschoenen (gaasdikte 13). Zwarte kleur. Grijze polyurethaan coating op de palm. Normen: EN 388 en EN 420.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 260x130x13,4 mm |
| Gewicht verpakking | 45 g |
| Type | handschoen |
| Maat | 7 |
| Snijweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | hppe |
| Contact met voedingsmiddelen | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Schuurweerstand | 4 |
| ESD | nee |
| Coating van de handschoenen | polyurethaan |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
