TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457 MT 11

TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457

Zie technische informatie

Referenties

Tegera:457-11
Rubix:A0697618
EAN:7340118431727
TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457 MT 11

Technische samenvatting

Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandx
Zie alle specificaties

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN SNIJBESTENDIG 457 MT 11


Veelzijdige, soepele snijbestendige handschoen (snijweerstandsniveau C/ANSI A3) gemaakt van gerecycled polyester en Dyneema® biovezel - een innovatie die de afhankelijkheid van fossiele grondstoffen vermindert. Goed voor het milieu! 13-gauge gebreide stof met touchscreenfunctie - gebruik uw smartphone met uw handschoenen. Nieuwe coating van nitrilschuim met lager waterverbruik.
Cut protection glove (C) made of bio-circular Dyneema® fiber.

Sterke punten

Withstands contact heat up to 100°C, For touchscreen

Toepassingen

Airport work, Assembly, Building and construction, Fine assembly, Inspection work, Machine operating, Warehouse work

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Typehandschoen
Maat11
Snijweerstandx
Hoofdmateriaalpolyester
Schuurweerstand4
Coating van de handschoenennitril
Kleurgroen
€ 80,70 excl. BTW
/ 6 paar
€ 97,65 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat