Referenties
Honeywell:2012804-09
Rubix:A0564030
EAN:3603835100883

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT ARGON MT 9
De Argon handschoen van Honeywell is ontwikkeld voor argonlaswerkzaamheden en fijnmechanisch werk in de werkplaats. Hij combineert een constructie in geitennerfleer met een lang manchet om te voldoen aan de eisen van thermisch belastende omgevingen.
Kenmerken:
De Honeywell Argon handschoen is geschikt voor TIG-, MIG- en booglassen, evenals voor nauwkeurige manipulaties. De uitvoering in soepel geitennerfleer zorgt voor een hoge flexibiliteit en bevordert de vingertopgevoeligheid bij precisiewerk. Het verlengde manchet in splitleer draagt bij aan de bescherming van de onderarm tegen mechanische en thermische risico’s die optreden bij laswerkzaamheden. De constructie met aangezette duim vergemakkelijkt het geleiden van werkstukken en verhoogt de stabiliteit van de handschoen tijdens gebruik. De volledig gesneden en genaaide uitvoering versterkt de mechanische duurzaamheid bij herhaalde hanteringswerkzaamheden.
Specificaties:
• Type leder: geitennerfleer
• Type manchet: manchet in splitleer
• Lengte: 350 mm
• Kleur: grijs
• Constructietype: gesneden en genaaid
Normen:
• PBM van categorie III: beschermende handschoenen voor hoge risico’s waarvoor een verhoogd beschermingsniveau vereist is
• CE-certificaat nr. 0075/797/162/11/06/0313: bevestigt de conformiteit van de opgegeven prestaties
Kenmerken:
De Honeywell Argon handschoen is geschikt voor TIG-, MIG- en booglassen, evenals voor nauwkeurige manipulaties. De uitvoering in soepel geitennerfleer zorgt voor een hoge flexibiliteit en bevordert de vingertopgevoeligheid bij precisiewerk. Het verlengde manchet in splitleer draagt bij aan de bescherming van de onderarm tegen mechanische en thermische risico’s die optreden bij laswerkzaamheden. De constructie met aangezette duim vergemakkelijkt het geleiden van werkstukken en verhoogt de stabiliteit van de handschoen tijdens gebruik. De volledig gesneden en genaaide uitvoering versterkt de mechanische duurzaamheid bij herhaalde hanteringswerkzaamheden.
Specificaties:
• Type leder: geitennerfleer
• Type manchet: manchet in splitleer
• Lengte: 350 mm
• Kleur: grijs
• Constructietype: gesneden en genaaid
Normen:
• PBM van categorie III: beschermende handschoenen voor hoge risico’s waarvoor een verhoogd beschermingsniveau vereist is
• CE-certificaat nr. 0075/797/162/11/06/0313: bevestigt de conformiteit van de opgegeven prestaties
Sterke punten
• Beschermt de onderarm dankzij het lange manchet in splitleer
• Ondersteunt precisiewerk door het soepele geitennerfleer
• Verbetert de grip en controle bij laswerkzaamheden dankzij de aangezette duim
• Beperkt de blootstelling aan thermische risico’s bij argonlassen
• Ondersteunt precisiewerk door het soepele geitennerfleer
• Verbetert de grip en controle bij laswerkzaamheden dankzij de aangezette duim
• Beperkt de blootstelling aan thermische risico’s bij argonlassen
Toepassingen
Deze beschermende handschoen is geschikt voor omgevingen waar thermische werkzaamheden en nauwkeurige handelingen samenkomen. Hij wordt ingezet bij TIG-, MIG- en booglasprocessen, evenals bij het positioneren en geleiden van warme metalen onderdelen. In onderhoudswerkplaatsen en productieomgevingen wordt de handschoen gebruikt voor werkzaamheden waarbij een hoge mate van controle vereist is, terwijl de blootstelling aan spatten en hete oppervlakken wordt verminderd. Dit product wordt ook veel gewaardeerd in sectoren zoals de bouw, de auto-industrie en industriële werkplaatsen voor laswerkzaamheden en bijbehorende manipulaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 9 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 2 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
