HONEYWELL HANDSCHOEN POWERCOAT 950-20 NEOFIT MT 11 2095020
Perfect fit powercoat 950-20 neofit
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2095020-11
Rubix:A0348567
EAN:3603835700694

Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN POWERCOAT 950-20 NEOFIT MT 11 2095020
Neofit handschoen, ongevoerd, zwart neopreen, katoen gevlokt.
Toepassingen
Veelzijdige chemische bescherming. Chemische industrie, landbouw (gebruik van meststoffen), visteelt Metaalbehandeling en ontvetten, schuren, beitsen. Voedingsindustrie (kaasfabrieken, zuivelfabrieken, fruit- en groenteverpakkingen).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Lengte | 330 mm |
| Chemische resistentie | akl |
| Hoofdmateriaal | neopreen |
| Kleur | zwart |
| Dikte | 0,72 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,70 excl. BTW
/ 10 paar
€ 62,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
