ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530W MT 8

AlphaTec® 58-530W

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:58-530W-8
Rubix:22442010
Fabrikant:58530W080
EAN:0076490445980
ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530W MT 8
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat8
Lengte290 mm
Chemische resistentieajklopt
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN ALPHATEC 58-530W MT 8


De AlphaTec® handschoen is voorzien van de revolutionaire Ansell Grip Technology™ waarmee gebruikers natte of geoliede voorwerpen met meer controle en minder greepkracht kunnen manipuleren. Deze unieke combinatie van vloeistofdichte chemische weerstand en greep, die geen afbreuk doet aan de soepelheid en vingergevoeligheid, maakt van AlphaTec® handschoen de logische keuze voor al wie met chemicaliën werkt.Betrouwbare chemische bescherming voor extra veiligheid. De gepatenteerde Ansell Grip Technology™ voorkomt dat de polymeren van de coating tijdens de productie in de voering zouden dringen. Dat levert een consistente, robuuste coating op, die de kans op een chemisch lek naar de huid drastisch beperkt. AlphaTec®-modellen met een witte nylonvoering worden aanbevolen voor toepassingen binnen, terwijl AlphaTec®-modellen met een zwarte acrylvoering worden aanbevolen voor toepassingen buiten.
EN 374:2003_JKL ; EN 388:2016_3132A ; EN 407:2004X1XXXX ; EN ISO 374-1:2016 ; EN ISO 374-5:2016_AJKLOPT
Unrivalled combination of chemical resistance, confident grip and a comfortable inner lining.

Sterke punten

Door de ANSELL GRIPTM Technology heb je minder kracht nodig voor stevig grip op olieachtige of natte voorwerpen. Stevige nitrillaag beschermt heel goed tegen blootstelling aan basen, oliën, sommige soorten oplosmiddelen en vetten. Witte nylon voering die ideaal is voor binnentoepassingen

Toepassingen

Metalworking and assembly operations|Body painting including surface inspection|Applying sealers touching up|Changing tools and dies|Handling application and cleaning tools|Warehousing of raw materials|Loading and unloading trucks and vehicles|Filling blending and charging of raw materials|Transferring liquids and solids|Loading and unloading process equipment|Transferring liquids and solids between vessels and tanks and process equipment|Supervision of running operation|Handling outgoing goods cans vessels bulkpack and cartons|Opening furnaces draining pumps valves or lines and crackers BTX process
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistiek gewicht91 g
Maat8
Lengte290 mm
Chemische resistentieajklopt
Hoofdmateriaalnitril
ESDnee
Verpakking6 paar per zak
Kleurgroen
Dikte0,95 mm
Materiaalnylon
€ 777,60 excl. BTW
/ 72 paar
€ 940,90 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen

Maat