HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT GRAIN DRIVER MT 11
Perfect passende korrelbestuurder
Zie technische informatieReferenties
Honeywell:2030195-11
Rubix:A0564026


Technische samenvatting
| Maat | 11 |
|---|---|
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 3 |
Productdetails : HONEYWELL HANDSCHOEN PERFECT FIT GRAIN DRIVER MT 11
Natuurlijke leren handschoenen voor mechanische bescherming. Norm EN388.
Sterke punten
Het rundleer biedt een uitzonderlijke flexibiliteit.
De duim en de achterste wijsvinger maken de handschoen ergonomischer voor meer comfort.
Het elastiek aan de pols verbetert de pasvorm van de handschoen.
Het rundleer biedt een goede slijtvastheid (niveau 3).
De Amerikaanse cup garandeert een betere sterkte van de handschoen (minder naden).
De duim en de achterste wijsvinger maken de handschoen ergonomischer voor meer comfort.
Het elastiek aan de pols verbetert de pasvorm van de handschoen.
Het rundleer biedt een goede slijtvastheid (niveau 3).
De Amerikaanse cup garandeert een betere sterkte van de handschoen (minder naden).
Toepassingen
Besturen van voertuigen of vorkheftrucks. Hanteren van zware onderdelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Maat | 11 |
| Coating van de handschoenen | zonder |
| Schuurweerstand | 3 |
| Hoofdmateriaal | leer |
| ESD | nee |
| Gebruiksomgeving | droog |
| Lengte | 250 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes