TEGERA HANDSCHOEN 8806 MT 11

Synthetische handschoen TEGERA 8806 INFINITY

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Tegera:8806-11
Rubix:A0613009
EAN:7340118319490
TEGERA HANDSCHOEN 8806 MT 11

Technische samenvatting

Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : TEGERA HANDSCHOEN 8806 MT 11


Deze TEGERA® INFINITY 8806 handschoen is een persoonlijk beschermingsmiddel dat ontworpen is voor precisiewerk dat bescherming tegen snijwonden en hitte vereist. Deze robuuste handschoen is gemaakt op basis van een 18 gg-breitechniek met de CRF® snijbestendige technologie en heeft een zeer zachte nitrilschuimcoating op de palm, wat zorgt voor een uitstekende grip op olieachtige en vette oppervlakken. Bovendien is de duimaanzet versterkt om extra duurzaamheid te garanderen. Tot slot beschermt dit product tegen contacthitte tot 100 °C.

Kenmerken:
De TEGERA® INFINITY 8806 is ontworpen voor werkomgevingen met een hoog risico op snijwonden, olieachtige oppervlakken en verhoogde temperaturen. Het innovatieve ontwerp combineert flexibiliteit, comfort en duurzaamheid door gebruik te maken van hoogwaardige materialen zoals HPPE, koolstof, nylon en de roestvrijstalen vezel. De coating van Aqua PU nitrilschuim verbetert de grip, terwijl het gebreide manchet zorgt voor een veilige en comfortabele pasvorm. De extra versterking tussen de duim en wijsvinger verlengt de levensduur van de handschoen en verhoogt de weerstand tegen herhaaldelijke wrijving. Daarnaast is dit product gecertificeerd voor voedselcontact, wat veelzijdigheid in verschillende professionele omgevingen garandeert.

Specificaties:
- Type bescherming: tegen snijwonden, hitte en vuur.
- Voeringstof: 18 gg, koolstof, CRF® technologie, HPPE, nylon, roestvast-staalvezelgaren.
- Lengte: 220-270 mm.
- Coatingmateriaal: nitril, nitrilschuim, Aqua PU.
- Manchetmateriaal: textiel.
- Manchetstijl: gebreid manchet.
- Motoriek: 5.

Normen:
Deze handschoen voldoet aan de volgende Normen:
- EN 388 (4X42B): bescherming tegen mechanische risico’s.
- EN ISO 21420:2020: algemene eisen voor veiligheidshandschoenen.
- EN 407: bescherming tegen thermische risico’s.
- CE-categorie: II.
- Certificeringen: Dermatest®, OEKO-TEX®.

Merkinformatie:
TEGERA® is een merk van de Ejendals Group, een Zweedse fabrikant die bekendstaat om de kwaliteit van zijn professionele veiligheidshandschoenen. Met tientallen jaren expertise ontwerpt Ejendals innovatieve uitrusting om de veiligheid, duurzaamheid en het comfort van werknemers in veeleisende omgevingen te verbeteren. De producten van TEGERA® zijn ontwikkeld volgens strenge normen en garanderen optimale bescherming tegen mechanische en thermische risico's.
Ultimate dexterity with unique feel for precision work in greasy and oily environments.

Sterke punten

- Geavanceerde bescherming: snijbestendig en bestand tegen contacthitte tot 100 °C.
- Goede vingertopgevoeligheid: ultralicht, met een gauge 18 voor maximale precisie bij het hanteren.
- Uitstekende grip: nitrilschuimcoating voor stevige grip op olieachtige oppervlakken.
- Langdurig comfort: versterkte duimaanzet en gebreide voering voor verhoogde bescherming.
- Duurzaam materiaal: bestand tegen slijtage en chemische invloeden.

Toepassingen

De TEGERA® INFINITY 8806 handschoen is perfect voor diverse industriële sectoren:De pulp- en papierindustrie
- De glasindustrie
- Bakstenen
- Beton
- De metaalproductie
- Machines en uitrusting
- MRO
- De auto-industrie
- Transport
- Nutsbedrijven
- Bouw en constructie
- Logistiek
- Faciliteitenbeheer
- Service
- De detailhandel
- Voertuigen

Hij is perfect geschikt voor de volgende toepassingen:
- Fijne assemblage
- Assemblage
- Machinebediening
- Timmerwerk
- Installatiewerkzaamheden
- Hvac-installatie
- Plaatmetaalwerkzaamheden
- Engineering
- Transportwerkzaamhden
- Machine besturen
- Magazijnwerk
- Werk op de luchthaven
- Metaalwerk
- Werk in de glasindustrie
- Reparatiewerkzaamheden
- Werk in de papierindustrie
- Servicewerkzaamheden
- Winkelwerkzaamheden

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Maat11
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
€ 85,74 excl. BTW
/ 6 paar
€ 103,75 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen

Maat

Hoofdmateriaal