ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-840 MT 9

HyFlex 11-840

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Ansell:11-840 09
Rubix:22440154
Fabrikant:11840090
EAN:0076490475567
ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-840 MT 9
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische samenvatting

Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : ANSELL HANDSCHOEN HYFLEX 11-840 MT 9


De HyFlex 11-840 van Ansell is een hoogwaardige handschoen voor algemeen gebruik. Dit product heeft een FORTIX™ nitrilschuimcoating (octrooi aangevraagd) en biedt dus tot twee keer meer schuurbescherming dan bij concurrerende handschoenen. De handschoen is anatomisch en combineert diverse technologieën ontwikkeld door de Fabrikant Ansell.

Kenmerken:
Deze handschoen staat bekend voor zijn perfecte evenwicht tussen schuurbescherming, comfort en beweeglijkheid. Het sluit naadloos aan op de natuurlijke contouren van de hand dankzij de fijngebreide constructie van nylon en Spandex met de gepatenteerde vorm van ERGOFORM™ en ZONZ™ Comfort Fit. De FORTIX™ coating van nitrilschuim, gecombineerd met de uitstekende schuurbescherming, zorgt voor een betere grip op droge, natte en geoliede oppervlakken. Dankzij het siliconenvrije materiaal worden ongelakte metalen onderdelen niet vervuild. De handschoen is gecertificeerd door Dermatest® en OEKO-TEX en is dus ademend, huidvriendelijk en gegarandeerd vrij van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid.

Specificaties:
- Constructie: gebreide handschoen met ERGOFORM™ technologie, die daarna gecoat is.
- Voeringmateriaal: nylon, Spandex.
- Steken per inch: 15.
- Coatingmateriaal: schuimnitril met FORTIX™ technologie.
- Dikte van de coating: 1,1 mm.
- Manchetstijl: Tricot manchet.
- Lengte: tussen 200 en 275 mm, afhankelijk van de maat.
- Verkrijgbare maten: van 5 tot 12.
- Verpakking: 12 paar per zak, 12 zakken per karton (45% gerecycled karton).
- Geschikt voor contact met voedsel.
- Siliconenvrij.
- Geschikt voor touchscreens.
Deze handschoen wordt geproduceerd in een fabriek die door Intertek is gecertificeerd waar meer dan 99% van het afval niet wordt gestort.

Normen:
CE-gecertificeerde handschoenen volgens Verordening (EU) 2016/425 en die voldoen aan de norm EN 21420 over algemene eisen voor beschermende handschoenen.
De handschoenen voldoen ook aan de normen EN 388 (beschermingsniveau: 4131A) en EN 407 voor contacthitte (niveau 1: max. 100 °C gedurende 15 seconden).
Ze zijn in overeenstemming met de vereisten van de Europese Unie wat de behandeling van voedsel betreft.
Daarnaast hebben ze de STANDARD 100 door OEKO-TEX certificering en zijn ze voorzien van het Dermatest® garantie-keurmerk.

Merkinformatie:
Ansell, dat in 1893 in Australië werd opgericht, is een wereldleider in persoonlijke beschermingsmiddelen, met name voor de gezondheidszorg en de industrie. Het bedrijf biedt innovatieve oplossingen die meer dan 10 miljoen werknemers in meer dan 100 landen beschermen. Zijn leidende merken zoals HyFlex® en AlphaTec® staan bekend voor hun kwaliteit en efficiëntie bij het voorkomen van risico’s op het werk.
Deze industriële handschoenen bieden extreme duurzaamheid voor langdurig dragen in schurende toepassingen, nu met een tot 20% hogere schuurbescherming.

Sterke punten

- Uitzonderlijke schuurbescherming.
- Optimaal comfort dankzij de perfecte pasvorm.
- Perfect evenwicht tussen bescherming en beweeglijkheid.
- Verbeterd ademend vermogen voor koele en droge handen.
- Siliconenvrije constructie die verontreiniging voorkomt.
- Extra bescherming tegen contacthitte tot 100 °C.

Toepassingen

De HyFlex 11-840 handschoen is ideaal voor diverse toepassingen, zoals de assemblage van kleine onderdelen, algemene werkzaamheden, het verwerken van grondstoffen, het verzamelen en het vastzetten van onderdelen, en het aanpassen en aanschroeven van systemen. Deze handschoen kan worden gebruik in de voedselverwerkingsindustrie (verpakking, manipulatie, voorbereiding), in de luchtvaartsector en in de auto-industrie (assemblage, service na verkoop, enz.).
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid12
Logistiek gewicht43 g
Maat9
Coating van de handschoenennitril
Schuurweerstand4
Hoofdmateriaalnylon
ESDnee
Gebruiksomgevingvet of vettig
Verpakking12 paar per zak
Materiaalelastaan / nylon / schuim nitril
€ 3,87 excl. BTW
/ paar
€ 4,68 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Maat