REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER MET AFSLAG 30~55NM RRI-SA40355W3
Perslucht-schroevendraaiers met afslag
Zie technische informatieReferenties
Red Rooster:RRI-SA40355W3
Rubix:A0915877
Fabrikant:RRI-SA40355W3
EAN:8717981453948

Productdetails : REDROOSTER SCHROEVENDRAAIER MET AFSLAG 30~55NM RRI-SA40355W3
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • nieuw ontwerp van haaks model met zachte grip • links- en rechtsdraaiend • achteruitlaat geluidgedempt • ergonomische greep met hevel start • eenvoudig in te stellen
De RED ROOSTER afslagschroevendraaiers hebben een groot koppelbereik, zijn zeer nauwkeurig en hebben een laag vibratieniveau. Zeer ergonomisch model met laag geluidsniveau. Het ontwerp van de nieuwe afslagkoppeling combineert lage reactiekrachten met een hoge herhaalnauwkeurigheid. Deze perslucht schroevendraaier is bedoeld voor de assemblage industrie. Kenmerken: • nieuw ontwerp van haaks model met zachte grip • links- en rechtsdraaiend • achteruitlaat geluidgedempt • ergonomische greep met hevel start • eenvoudig in te stellen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Maximaal koppel | 55 N.m |
| Gewicht | 2,4 kg |
| Draadloos | nee |
| Max. toerental | 280 rpm |
| Schroefcapaciteit | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.536,10 excl. BTW
/ stuk
€ 3.068,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen