Referenties
Igus:WLM-2023-30
Rubix:03203498

Documenten
Productdetails : IGUS WLM-2023-30 INPERSLAGER DRYLIN
Sterke punten
•Extreem hoge slijtvastheid
Lage wrijvingscoëfficiënt
Trillingsdempend
Hoge statische druksterkte
Goede chemische bestendigheid
Zeer goed bestand tegen vuil
Ook geschikt voor zachte en ruwe assen
Lage wrijvingscoëfficiënt
Trillingsdempend
Hoge statische druksterkte
Goede chemische bestendigheid
Zeer goed bestand tegen vuil
Ook geschikt voor zachte en ruwe assen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Binnendiameter | 20 mm |
| Buitendiameter | 23 mm |
| Breedte | 30 mm |
| Serie | wlm |
| Aangepaste tariefcode | 84833080 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 5,48 excl. BTW
/ stuk
€ 6,63 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen
