PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC E 46 (ST=20LT)
PETRONAS HYDRAULIC E SERIES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC E 46 20L
Rubix:A0734339
Fabrikant:79735R41EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC E 46 (ST=20LT)
PETRONAS Hydraulic E Series zijn antislijtage hydraulische vloeistoffen die speciaal zijn ontwikkeld
voor een breed scala mobiele en industriële hydraulische apparatuur die werkt onder normale tot
middelzware omstandigheden.
Geformuleerd met geselecteerde basisoliën versterkt met geavanceerde antislijtage, anti-oxidant,
anti-roest en anti-schuim additieven, PETRONAS Hydraulic E vloeistoffen bieden uitstekende
bescherming tegen slijtage voor een probleemloze werking van het hydraulisch systeem.
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic E Series worden aanbevolen voor gebruik in:
verschillende mobiele hydraulische en industriële hydraulische systemen die onder normale
tot middelzware omstandigheden werken
hydraulische systemen die antislijtage vloeistoffen vereisen
Kunnen onder bepaalde voorwaarden tevens worden gebruikt in circulatie-, spat-, bad- en
ringsmeersystemen om tandwielen en lagers van smering te voorzien. Neem echter contact op
met onze lokaal technisch serviceteam en/of de OEM-handleiding alvorens te gebruiken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 85,53 excl. BTW
/ stuk
€ 103,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen