PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HVZF 46 (ST=1000LT)
PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC HVZF 46 1000L
Rubix:A0734412
Fabrikant:777549J1EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HVZF 46 (ST=1000LT)
PETRONAS Hydraulic HVZF Series zijn asloze antislijtage hydraulische vloeistoffen van
topkwaliteit die speciaal zijn ontwikkeld voor een breed scala mobiele en industriële hydraulische
apparatuur die werkt onder normale tot zware omstandigheden en met de aanwezigheid van
water dat kan leiden tot blokkering van de filter.
Geformuleerd met hoogwaardige geselecteerde basisoliën versterkt met een stabiele VI
verbeteraar met hoge weerstand tegen afschuiving en geavanceerde antislijtage (zinkvrije),
anti-oxidant, anti-roest en anti-schuim additieven, PETRONAS Hydraulic HVZF vloeistoffen
bieden uitstekende bescherming tegen slijtage, meer stabiele prestaties over een groter
temperatuurbereik in vergelijking met producten met een normale viscositeitsindex en tot 10
keer langer durende prestaties*.
De PETRONAS Hydraulic HVZF Series voldoet aan of overtreft de belangrijkste industriële
specificaties en OEM eisen.
*t.o.v de minimale vereisten van ISO 11158 HV voor slijtvaste hydrauliekoliën op basis van TOST (ASTM D943)
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic HVZF Series worden aanbevolen voor gebruik in: verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen die werken onder normale tot
extreem zware omstandigheden die tijdens de werkingscyclus een goede controle van de
vloeistofviscositeit vereisen hydraulische systemen onderhevig aan hoge en/of plotselinge veranderingen in bedrijfsen/of omgevingstemperaturen hydraulische systemen met kleinere reservoirs en kleinere koelers die hoge thermische
belasting op hydraulische vloeistoffen genereren systemen die gevoelig voor sludge en vernissen zijn met pompen met een nauwe
toleranties en servokleppen hydraulische systemen die langdurig presterende smeermiddelen vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.376,69 excl. BTW
/ stuk
€ 7.715,79 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen