PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HIDROBAK NT68 (ST=20LT)
PLI HIDROBAK NT
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HIDROBAK NT68 20L
Rubix:A0734332
Fabrikant:80019R41EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HIDROBAK NT68 (ST=20LT)
PLI Hidrobak NT is een speciale reeks oliën die is ontwikkeld voor gebruik in hydraulische systemen van machines voor voedselverwerking.
Ze zijn gemaakt van zeer zuivere witte oliën en speciale additieven.
PLI HIDROBAK NT voldoet aan de belangrijkste normen van de voedingsindustrie en voldoet aan de Hazard Analysis Critical
Control Points (HACCP) en FDA 21 CFR 178.3570 "Smeermiddelen die incidenteel in contact komen met voedingsmiddelen".
Ze zijn gemaakt van zeer zuivere witte oliën en speciale additieven.
PLI HIDROBAK NT voldoet aan de belangrijkste normen van de voedingsindustrie en voldoet aan de Hazard Analysis Critical
Control Points (HACCP) en FDA 21 CFR 178.3570 "Smeermiddelen die incidenteel in contact komen met voedingsmiddelen".
Toepassingen
PLI HIDROBAK NT kan worden gebruikt in de hydraulische systemen van machines in de voedingsindustrie en bij het verpakken van voedingsmiddelen,
bij de verwerking van farmaceutische producten, geneesmiddelen en cosmetica.
Ook geschikt voor het smeren van wentellagers en algemene circulatie.
bij de verwerking van farmaceutische producten, geneesmiddelen en cosmetica.
Ook geschikt voor het smeren van wentellagers en algemene circulatie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | vat - 208l |
| Assortiment | iso vg 68 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 217,62 excl. BTW
/ stuk
€ 263,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen