PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC ESF 46 (ST=208LT)
PETRONAS HYDRAULIC ESF SERIES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC ESF 46 208L
Rubix:A0734379
Fabrikant:77908451EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC ESF 46 (ST=208LT)
PETRONAS Hydraulic ESF Series zijn superieure antislijtage hydraulische vloeistoffen die speciaal
zijn ontwikkeld om het brandstof/energieverbruik te verminderen in moderne mobiele en
industriële hydraulische apparatuur die werkt onder normale tot extreem zware omstandigheden,
inclusief de nieuwste hoge snelheids- en hogedruksystemen.
Geformuleerd met een unieke semi-synthetische combinatie van geselecteerde basisoliën
versterkt met een stabiele VI verbeteraar met hoge weerstand tegen afschuiving en geavanceerde
antislijtage, anti-oxidant en anti-schuim additieven gekoppeld aan wrijvingsmodificatoren,
PETRONAS Hydraulic ESF vloeistoffen bieden uitstekende bescherming tegen slijtage, hoge
stabiele prestaties over een groter temperatuurbereik in vergelijking met producten met een
normale viscositeitsindex, tot 5 keer langer durende prestaties* en tot 6% directe verlaging van
het brandstofverbruik in mobiele apparatuur / tot 10% energiebesparing in stationaire industriële
apparatuur.**
De PETRONAS Hydraulic ESF Series voldoet aan of overtreft de belangrijkste industriële
specificaties en OEM eisen.
*versus minimumeisen van ISO 11158 HV voor slijtagebestendige hydraulische vloeistoffen op basis van TOST (ASTM D943)
**versus conventionele hydraulische vloeistoffen met standaard viscositeit. Daadwerkelijke resultaten kunnen variëren afhankelijk van
verschillende toepassingsomstandigheden, type en staat van apparatuur, huidige oliegebruik.
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic ESF Series worden aanbevolen voor gebruik in:
verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen die werken onder normale tot
extreem zware omstandigheden die tijdens de werkingscyclus een goede controle van de
vloeistofviscositeit vereisen
moderne hydraulische systemen die hogesnelheids- en hogedrukpompen gebruiken en
onder hoge temperaturen werken
hydraulische systemen onderhevig aan hoge en/of plotselinge veranderingen in bedrijfsen/of omgevingstemperaturen.
hydraulische systemen die in een koud klimaat werken, waar hoge bescherming nodig is
in temperaturen onder nul en koud opstarten frequent optreedt.
hydraulische systemen waar hoge precisie en stabiele efficiëntie van het systeem vereist
is (bijv. freesmachines)
hydraulische systemen met kleinere reservoirs en kleinere koelers die hoge thermische
spanning op hydraulische vloeistoffen genereren
systemen die gevoelig voor sludge en verharsing zijn met pompen met een nauwe
toleranties en servokleppen
hydraulische systemen die langdurig presterende smeermiddelen vereisen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 46 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.526,36 excl. BTW
/ stuk
€ 1.846,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
