PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HVZF 46 (ST=20LT)

PETRONAS HYDRAULIC HVZF SERIES

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Petronas:HYDRAULIC HVZF 46 20L
Rubix:A0734413
Fabrikant:77754R41EU
PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HVZF 46 (ST=20LT)

Technische samenvatting

Verpakkingibc - 1000l
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HVZF 46 (ST=20LT)


PETRONAS Hydraulic HVZF Series zijn asloze antislijtage hydraulische vloeistoffen van topkwaliteit die speciaal zijn ontwikkeld voor een breed scala mobiele en industriële hydraulische apparatuur die werkt onder normale tot zware omstandigheden en met de aanwezigheid van water dat kan leiden tot blokkering van de filter. Geformuleerd met hoogwaardige geselecteerde basisoliën versterkt met een stabiele VI verbeteraar met hoge weerstand tegen afschuiving en geavanceerde antislijtage (zinkvrije), anti-oxidant, anti-roest en anti-schuim additieven, PETRONAS Hydraulic HVZF vloeistoffen bieden uitstekende bescherming tegen slijtage, meer stabiele prestaties over een groter temperatuurbereik in vergelijking met producten met een normale viscositeitsindex en tot 10 keer langer durende prestaties*. De PETRONAS Hydraulic HVZF Series voldoet aan of overtreft de belangrijkste industriële specificaties en OEM eisen. *t.o.v de minimale vereisten van ISO 11158 HV voor slijtvaste hydrauliekoliën op basis van TOST (ASTM D943)

Toepassingen

PETRONAS Hydraulic HVZF Series worden aanbevolen voor gebruik in:  verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen die werken onder normale tot extreem zware omstandigheden die tijdens de werkingscyclus een goede controle van de vloeistofviscositeit vereisen  hydraulische systemen onderhevig aan hoge en/of plotselinge veranderingen in bedrijfsen/of omgevingstemperaturen  hydraulische systemen met kleinere reservoirs en kleinere koelers die hoge thermische belasting op hydraulische vloeistoffen genereren  systemen die gevoelig voor sludge en vernissen zijn met pompen met een nauwe toleranties en servokleppen  hydraulische systemen die langdurig presterende smeermiddelen vereisen

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Verpakkingibc - 1000l
Assortimentiso vg 46
€ 135,63 excl. BTW
/ stuk
€ 164,11 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen