PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HV 68 (ST=1000LT)
PETRONAS HYDRAULIC HV SERIE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC HV 68 1000L
Rubix:A0734453
Fabrikant:775629J1EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC HV 68 (ST=1000LT)
PETRONAS Hydraulic HV Serie is een gamma van hydrauliekoliën met zeer hoge prestaties en
bescherming tegen slijtage, die speciaal ontwikkeld zijn voor een breed scala aan moderne
mobiele en industriële hydraulische apparatuur die werkt onder normale tot zware
omstandigheden onder grote verschillen in bedrijfs- en/of omgevingstemperaturen, inclusief
koude starts.
PETRONAS Hydraulic HV hydrauliekoliën zijn geformuleerd met geselecteerde oliën, met een
VIverbeteraar voor hoge afschuifstabilteit en additieven tegen slijtage, oxidatie, roest en
schuimvorming. De hydrauliekoliën bieden een hoge bescherming tegen slijtage, stabielere
pprestaties over een groter temperatuurbereik dan producten met een normale viscositeitsindex
uen behouden hun prestaties tot meer dan 3 x zo lang.*
De PETRONAS Hydraulic HV Serie olie voldoet aan de belangrijkste industriële specificaties en
OEM-eisen of overtreft deze.
*t.o.v de minimale vereisten van ISO 11158 HV voor slijtvaste hydrauliekoliën op basis van TOST (ASTM D943)
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic HV Serie oliën worden aanbevolen voor:
• verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen onder normale tot zware
omstandigheden, die een goede beheersing van de viscositeit tijdens de bedrijfscyclus
vereisen
• hydraulische systemen die aan grote en/of snelle variaties in bedrijfs- en/of
omgevingstemperaturen blootstaan
• hydraulische systemen voor gebruik buitenshuis in koude klimaten, waarbij een grote mate
van bescherming bij temperaturen onder het vriespunt is vereist en waarbij vaak een koude
start moet worden uitgevoerd
• hydraulische systemen waarbij een grote nauwkeurigheid en stabiele efficiëntie van het
systeem is vereist (bijv. spuitgietmachines)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 68 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 6.199,56 excl. BTW
/ stuk
€ 7.501,47 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
