PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC PLUS 32 (ST=20LT)
PETRONAS HYDRAULIC PLUS SERIES
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:HYDRAULIC PLUS 32 20L
Rubix:A0734369
Fabrikant:78028R41EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS HYDRAULISCHE OLIE HYDRAULIC PLUS 32 (ST=20LT)
PETRONAS Hydraulic Plus Series zijn antislijtage hydraulische vloeistoffen van topkwaliteit die
speciaal zijn ontwikkeld voor een breed scala aan moderne mobiele en industriële hydraulische
apparatuur die werkt onder normale tot extreem zware omstandigheden, inclusief de nieuwste
hoge snelheids- en hogedruksystemen.
Geformuleerd met geselecteerde basisoliën van topkwaliteit verrijkt met geavanceerde
antislijtage, anti-oxidant, anti-roest en anti-schuim additieven gekoppeld aan
wrijvingsmodificatoren, PETRONAS Hydraulic Plus vloeistoffen bieden uitstekende bescherming
tegen slijtage onder de zwaarste omstandigheden en tot 5 keer langer durende prestaties*.
PETRONAS Hydraulic Plus Series voldoen aan of overtreffen de belangrijkste industriële
specificaties en OEM eisen waaronder de nieuwste Bosch Rexroth RDE 90235 specificatie.
*versus minimumeisen van ISO 11158 HM voor slijtagebestendige hydraulische vloeistoffen op basis van TOST (ASTM D943)
Toepassingen
PETRONAS Hydraulic Plus Series worden aanbevolen voor gebruik in:
• verschillende mobiele en industriële hydraulische systemen die onder normale tot extreem
zware omstandigheden werken
• moderne hydraulische systemen die en hogedrukpompen gebruiken en onder hoge
temperaturen werken
• hydraulische systemen met kleinere reservoirs en kleinere koelers die hoge thermische
belasting op hydraulische vloeistoffen genereren
• systemen die gevoelig voor sludge en vernissen zijn met pompen met een nauwe
toleranties en servokleppen
• hydraulische systemen die langdurig presterende smeermiddelen vereisen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | ibc - 1000l |
| Assortiment | iso vg 32 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 113,87 excl. BTW
/ stuk
€ 137,78 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen