PETRONAS CALCIUM SULPHONATECOMPLEX GREASE CASX (ST=0,4KG)
PETRONAS SMEERVET CaSX
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Petronas:GREASE CASX 0.4KG
Rubix:A0734387
Fabrikant:77902BX9EU

Documenten
Productdetails : PETRONAS CALCIUM SULPHONATECOMPLEX GREASE CASX (ST=0,4KG)
PETRONAS Grease CaSX is een calcium sulfonaat complex vet dat speciaal is ontwikkeld voor
industriële, maritieme en off-road toepassingen.
Samengesteld met minerale basisoliën, verrijkt met calcium sulfonaat complex zeep, anti-slijtage,
antioxidant, anti-roest en corrosieremmende additieven. PETRONAS Grease CaSX biedt een uitstekend draagvermogen, waardoor het geschikt is voor zwaar belaste toepassingen. Uitstekende mechanische stabiliteit, corrosiebescherming en waterbestendigheid, wat belangrijk is in natte en corrosieve omgevingen. PETRONAS Grease CaSX voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
industriële, maritieme en off-road toepassingen.
Samengesteld met minerale basisoliën, verrijkt met calcium sulfonaat complex zeep, anti-slijtage,
antioxidant, anti-roest en corrosieremmende additieven. PETRONAS Grease CaSX biedt een uitstekend draagvermogen, waardoor het geschikt is voor zwaar belaste toepassingen. Uitstekende mechanische stabiliteit, corrosiebescherming en waterbestendigheid, wat belangrijk is in natte en corrosieve omgevingen. PETRONAS Grease CaSX voldoet aan of overtreft belangrijke industriële specificaties.
Toepassingen
PETRONAS Grease CaSX wordt aanbevolen voor gebruik in:
• industriële, maritieme en offroad-toepassingen
• de meeste zware lagertoepassingen, waaronder grote glijlagers en wentellagers en
andere mechanismen die een NLGI 2-vet voor hoge temperaturen vereisen, zoals glijbanen, nokken enz.
• toepassingen die een multifunctioneel smeervet vereisen en uitblinkt in maritieme toepassingen
Opmerking: PETRONAS Grease CaSX wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van -30 °C tot
+140 °C (max. +180 °C).
• industriële, maritieme en offroad-toepassingen
• de meeste zware lagertoepassingen, waaronder grote glijlagers en wentellagers en
andere mechanismen die een NLGI 2-vet voor hoge temperaturen vereisen, zoals glijbanen, nokken enz.
• toepassingen die een multifunctioneel smeervet vereisen en uitblinkt in maritieme toepassingen
Opmerking: PETRONAS Grease CaSX wordt aanbevolen voor een bedrijfstemperatuurbereik van -30 °C tot
+140 °C (max. +180 °C).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Verpakking | patroon - 400g |
| Kleur | bruin |
| Minimale temperatuur | -30 °C |
| Maximumtemperatuur | 140 °C |
| Assortiment | nlgi 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 207,84 excl. BTW
/ 24 stuks
€ 251,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
