PETZL GRILLION REGELBARE LEEFLIJN 3 MTR
PETZL GRILLION REGELBARE LEEFLIJN 3 MTR
Zie technische informatieReferenties
Petzl:L52A 003
Rubix:32010674
EAN:3342540087507

Productdetails : PETZL GRILLION REGELBARE LEEFLIJN 3 MTR
Grillon-steunkoord, verstelbaar tot 2 m om naast een valbeveiligingsapparaat ook werkpositioneringssystemen te creëren, maakt het mogelijk om de vereiste lengte nauwkeurig aan te passen aan de specifieke kenmerken van de werkplek, zodat deze comfortabel kan worden gepositioneerd. Afhankelijk van de configuratie kan het enkel of dubbel worden gebruikt. Norm EN358.
Toepassingen
Met de verstelbare GRILLON-verankering kunt u snel een vast verankeringspunt creëren. De lengte van het touw dat nodig is om het te maken, past heel gemakkelijk dankzij het geïntegreerde zelfvergrendelingsmechanisme.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3 m |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 183,88 excl. BTW
/ stuk
€ 222,49 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden