PETZL POSITIONERINGSLIJN GRILLON MGO 3MTR
L052DA01 Verstelbaar verbindingsmiddel voor positionering op de werkplek GRILLON MGO
Zie technische informatieReferenties
Petzl:L052DA01
Rubix:3299021394
EAN:3342540821682



Productdetails : PETZL POSITIONERINGSLIJN GRILLON MGO 3MTR
Het verbindingsmiddel GRILLON MGO wordt samen met een vangvoorziening voor positionering op de werkplek gebruikt. Het maakt een nauwkeurige en eenvoudige instelling van de lengte mogelijk, afgestemd op de specifieke eisen van de werkplek, om een comfortabele werkhouding te garanderen. Het verbindingsstuk met brede haakopening is ideaal om in te haken aan metalen constructies, staalkabels en stangen met grote diameter. De GRILLON MGO is in twee lengtes (2 en 3 m) verkrijgbaar en gecertificeerd volgens Noord-Amerikaanse en Europese normen.
Kenmerken:
• Eenvoudig te gebruiken: traploos verstelsysteem voor een precieze aanpassing van de benodigde lengte en een comfortabele werkhouding.
• Wordt bevestigd aan de centrale bevestigingsring van het harnas wanneer het ankerpunt zich boven de gebruiker bevindt, om het comfort te verbeteren en de belasting op de heupgordel en beengordels te verdelen.
• Het verstellen gebeurt door de handgreep te bedienen, terwijl de andere hand het vrije uiteinde van het verbindingsmiddel vasthoudt.
• De uiteinden zijn voorzien van een kunststof hoes om het verbindingsstuk in de juiste positie te houden en het touw tegen slijtage te beschermen.
• Product geleverd met een MGO-verbindingselement met brede haakopening om in te haken aan de metalen constructie.
• Verkrijgbaar in twee lengtes: 2 en 3 m. De lengte van het verbindingsmiddel is aangegeven met een kleurlabel aan het uiteinde dat bedoeld is om het verbindingselement in te haken.
• Touwen verkrijgbaar als reserveonderdelen.
Specificaties:
• Materiaal: Polyamide, polyester, aluminium
• Certificering(en): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, GB 24543/WQX
• Lengte: 3 m
• Kleuren: wit/geel
• Gewicht: 1.300 g
Kenmerken:
• Eenvoudig te gebruiken: traploos verstelsysteem voor een precieze aanpassing van de benodigde lengte en een comfortabele werkhouding.
• Wordt bevestigd aan de centrale bevestigingsring van het harnas wanneer het ankerpunt zich boven de gebruiker bevindt, om het comfort te verbeteren en de belasting op de heupgordel en beengordels te verdelen.
• Het verstellen gebeurt door de handgreep te bedienen, terwijl de andere hand het vrije uiteinde van het verbindingsmiddel vasthoudt.
• De uiteinden zijn voorzien van een kunststof hoes om het verbindingsstuk in de juiste positie te houden en het touw tegen slijtage te beschermen.
• Product geleverd met een MGO-verbindingselement met brede haakopening om in te haken aan de metalen constructie.
• Verkrijgbaar in twee lengtes: 2 en 3 m. De lengte van het verbindingsmiddel is aangegeven met een kleurlabel aan het uiteinde dat bedoeld is om het verbindingselement in te haken.
• Touwen verkrijgbaar als reserveonderdelen.
Specificaties:
• Materiaal: Polyamide, polyester, aluminium
• Certificering(en): ANSI Z359.3, CSA Z259.11, CE EN 358, CE EN 12841 type C, EAC, GB 24543/WQX
• Lengte: 3 m
• Kleuren: wit/geel
• Gewicht: 1.300 g
Verstelbaar verbindingsmiddel voor positionering op de werkplek met MGO-verbindingselement, 3 m
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 3 m |
| Hoofdmateriaal | polyamide |
| Materiaal | polyamide, polyester, aluminium |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 248,42 excl. BTW
/ stuk
€ 300,59 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen