SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A701H-ESN

PF3A7*H, modulaire digitale stromingsschakelaar

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:PF3A701H-ESN
Rubix:A0727265
Fabrikant:PF3A701H-ESN
SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A701H-ESN

Technische samenvatting

Typepf3a7*h, modulaire digitale stromingsschakelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC DIGITALE FLOWSCHAKELAAR PF3A701H-ESN


Digitale stromingsschakelaar voor grote stroming Toepasselijke vloeistof: lucht, N2 Stromingsverhouding: 100:1Versie met ingebouwde temperatuur- en druksensor beschikbaarModulair type beschikbaar3-kleurig display met 2 of 4 schermenUitgangen: IO-Link, NPN/PNP en analoge/externe ingangNominale debietbereiken: van 10 tot 12000 l/minHerhaalbaarheid: ±1,0 % F.S.IP65.

Sterke punten

Kan worden aangesloten op luchtcombinatie-unit. Toepasselijke vloeistof: lucht, N2. Debietbereik: max. 2000 l/min. Debietverhouding: 100:1. 3 kleuren/2 schermen. Poortgrootte: 1/4, 3/8, 1/2, 3/4. Uitgangen: NPN/PNP en analoog/externe ingang. IP65.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typepf3a7*h, modulaire digitale stromingsschakelaar
€ 531,88 excl. BTW
/ stuk
€ 643,57 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 44 dagen