Referenties
Bürkert:423946
Rubix:A0871174

Productdetails : BURKERT FLOWSENSOR PVC S030-KS27 -423946
In-line fluid sensor Type S030 KS27 met PVC behuizing. Meet 543–18.098 l/u bij 0–50 °C en PN10 voor betrouwbare debietmetingen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | burkert flowsensor pvc s030-ks27 -423946 |
| Materiaal | pvc |
| Nauwkeurigheid | ± 2,5% van de gemeten waarde (standaard k-factor) |
| Maximaal debiet | 301,63 |
| Minimale temperatuur | 0 °C |
| Maximumtemperatuur | 50 °C |
| Druk | 10 bar |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 337,63 excl. BTW
/ stuk
€ 408,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
