Referenties
Pferd Tools:RBG 10012/6 INOX 0,35
Rubix:23088157
Fabrikant:43108005
EAN:4007220530405




Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBG 10012 INOX 0,35
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter borstel | 100 mm |
| Materiaal steun | roestvrij staal |
| Snelheid | 19,1 rpm |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 271,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 328,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
