PFERD BORSTEL ROND RBU 8015/6 MESSING
RBU 8015/6 MES 0,30 Vlakke borstels op steel, niet gedraaid
Zie technische informatieReferenties
Pferd Tools:RBU 8015/6 MES 0,30
Rubix:23085954
Fabrikant:43106002
EAN:4007220153147

Productdetails : PFERD BORSTEL ROND RBU 8015/6 MESSING
Aanbevolen minimumvermogen 300 watt, u vindt informatie over de selectie van een goede schuurkorrel op pagina 8 Universeel gebruik voor reinigen, strippen, rechtmaken, ontkalken, reinigen van soldeersnoeren, licht afbramen en eliminatie van corrosie en verf.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter borstel | 80 mm |
| Materiaal steun | messing |
| Snelheid | 36 rpm |
| Draad | 19 |
| Aangepaste tariefcode | 96035000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,52 excl. BTW
/ stuk
€ 18,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden