Referenties
Pferd Tools:944/3 SP
Rubix:23081789
Fabrikant:22394453
EAN:4007220058350

Productdetails : PFERD KLEINE FREES HSS 944/3 T5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 34 mm |
| Diameter kop | 4 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,63 excl. BTW
/ stuk
€ 11,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
