Referenties
Pferd Tools:KEL 1630/6 STEEL
Rubix:A0224258
Fabrikant:21125387
EAN:4007220003053




Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 70 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM KEL 1630/6 STEEL
Frees op conische schacht met afgeronde punt volgens DIN 8032 en vertanding volgens DIN 8033. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | kel rond conisch |
| Totale lengte | 70 mm |
| Diameter kop | 16 mm |
| Toepassingsgebied | staal |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 79,17 excl. BTW
/ stuk
€ 95,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen