Referenties
Pferd Tools:962/3 SP
Rubix:23081799
Fabrikant:22396253
EAN:4007220058459





Technische samenvatting
| Diameter handvat | 3 mm |
|---|---|
| Totale lengte | 32,3 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
Productdetails : PFERD KLEINE FREES HSS 962/3 T5
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 3 mm |
| Totale lengte | 32,3 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Aangepaste tariefcode | 82077031 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,54 excl. BTW
/ stuk
€ 18,80 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen