Referenties
Pferd Tools:WRC 1025/6 Z4
Rubix:23081560
Fabrikant:21105546
EAN:4007220046746


Technische samenvatting
| Diameter handvat | 6 mm |
|---|---|
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
Productdetails : PFERD FREES HM WRC 1025/6 T4
Cilindrische frees volgens DIN 8032 met vertanding volgens DIN 8033. Combinatie van cilindrische en sferische geometrieën. Ontbramen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter handvat | 6 mm |
| Vorm van de kop | cilindrisch met afgerond uiteinde wrc |
| Totale lengte | 0 mm |
| Diameter kop | 10 mm |
| Toepassingsgebied | universeel |
| Aangepaste tariefcode | 82077010 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 56,47 excl. BTW
/ stuk
€ 68,33 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen