SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 2,9X25MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB2,9X25PZEFA4
Rubix:A0831322
Fabrikant:79834029 25
EAN:4043377170255

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 2,9X25MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 2,9X25MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Lengte | 25 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M2 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 2,9 mm |
| Grootte afdruk | pz1 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,80 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 31,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
25 mm