Referenties
Vervangen ref.:VMTCF2,5X12EFZ4
Spartex:VTCF2,5X12ZISO
Rubix:08410077
Fabrikant:001207.04100.0025.012
EAN:4043952991657


Technische samenvatting
| Lengte | 12 mm |
|---|---|
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
Productdetails : SPARTEX ELVZ 4.8 METAALSCHROEF CILKOP ZSN D84/I1207 M2,5X12
Pancokopschroef 2,5X12 - verzinkt staal ISO 1207 (DIN84)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 2000 |
|---|---|
| Lengte | 12 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 84 / ISO 1207 |
| Metrische diameter | M2,5 |
| Type afdruk | met sleuven (sl) |
| Kwaliteitsklasse | 4,8 |
| Diameter schroefdraad | 2,5 mm |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,00 excl. BTW
/ 2.000 stuks
€ 43,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
12 mm
Materiaal/afwerking
Metrische diameter
M2,5