SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X70
PZ schroeven met verzonken kop en volle draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTFPZ4,5X70EFA2-50
Rubix:08260122
Fabrikant:7995245 70
EAN:4043377184153

Productdetails : SPARTEX RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X70
SPARTEX RVS A2-50 RVS A2 HOUTSCHROEF VERZK PZ D7995-Z 4,5X70
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 70 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7995 |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A2-50 |
| Diameter schroefdraad | 4,5 mm |
| Grootte afdruk | pz2 |
| Type bedrading | hout |
| Draadoppervlak | gedeeltelijk |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,32 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 36,69 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
70 mm