SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M5X20
Kruiskopschroeven met platverzonken kop PH
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VMTFPH5X20EFA2-70
Rubix:08250960
Fabrikant:096525 20
EAN:4043377117588

Productdetails : SPARTEX RVS A2 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M5X20
SPARTEX RVS A2-70 METAALSCHROEF VERZK PH D965A-H M5X20
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 965 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A2-70 |
| Diameter schroefdraad | 5 mm |
| Grootte afdruk | ph2 |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 17,85 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 21,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
20 mm
