SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 5,5X60MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB5,5X60PHEFA4
Rubix:A0831217
Fabrikant:7983455 60
EAN:4043377171764

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 5,5X60MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PH D7983C-H 5,5X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M5 |
| Type afdruk | phillips (ph) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 5,5 mm |
| Grootte afdruk | ph3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,96 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 44,72 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
60 mm
