SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X8
Veiligheidsschroef tapeind, metrische draad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VSTB4X8TXEFA2
Rubix:08224248
Fabrikant:912124 8
EAN:4043377131591

Productdetails : SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X8
SPARTEX RVS A2 SCHROEF LBK SECURITY TORX 9121 M4X8
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | NIET STANDAARD |
| Metrische diameter | M4 |
| Type afdruk | torx profiel (tx) |
| Kwaliteitsklasse | A2 |
| Diameter schroefdraad | 4 mm |
| Grootte afdruk | t 20 pin |
| Type bedrading | metrisch |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,50 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 11,49 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Lengte
8 mm