SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 6,3X16MM
PH kruiskopschroef met ovale verzonken kop
Zie technische informatieReferenties
Spartex:VTTFB6,3X16PZEFA4
Rubix:A0831201
Fabrikant:79834063 16
EAN:4043377170927

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 6,3X16MM
SPARTEX RVS A4 PLAATSCHROEF BVK PZ D7983C-Z 6,3X16MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Lengte | 16 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7983 |
| Metrische diameter | M6 |
| Type afdruk | pozidriv (pz) |
| Kwaliteitsklasse | A4 |
| Diameter schroefdraad | 6,3 mm |
| Grootte afdruk | pz3 |
| Type bedrading | plaat metaal |
| Draadoppervlak | totaal |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 40,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 48,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Lengte
16 mm