OMRON FOTOCEL 4-20CM LED RD 10-30VDC LO/DO L2M E3S-CL1-2M
Photoelectric Sensor
Zie technische informatieReferenties
Omron:E3SCL12MOMS
Rubix:32366324
EAN:4547648357418
Productdetails : OMRON FOTOCEL 4-20CM LED RD 10-30VDC LO/DO L2M E3S-CL1-2M
Photoelectric Sensor, Definite, 40-200Mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 55 °C |
| Spanning, min. | 10 V |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning | 30 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 469,43 excl. BTW
/ stuk
€ 568,01 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 7 dagen