BRADY PICTOGRAM 254-100 MM VEILIGHEIDSSCHOEN 86250108
Pictogram Veilgheidschoenen verplicht
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Brady:250108
Rubix:22610300
Fabrikant:250108

Documenten
Productdetails : BRADY PICTOGRAM 254-100 MM VEILIGHEIDSSCHOEN 86250108
Brady PIC 254 pictogram -Veiligheidsschoenen verplicht- B-7541 polyester zelfklevende sticker 100mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Model | sticker |
| Materiaal | gelamineerd polyester |
| Diameter | 100 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 3,02 excl. BTW
/ stuk
€ 3,65 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
