• Exclusive Brands Must-Haves
  • Bearing Finder
    • Exclusive Brands
    • Mechanische aandrijving(105.400)
    • Tooling & Verspaning(99.188)
    • Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek(112.093)
    • Gereedschappen & Meettechniek(55.645)
    • Persoonlijke beschermingsmiddelen, Safety & Hygiëne(80.669)
    • Onderhoud & Reparatie(4.927)
    • Lastechniek(2.064)
    • Bevestiging & Montage(79.128)
    • Bedrijfsuitrusting en -inrichting(15.365)
    • Pneumatiek(83.837)
    • Hydrauliek(10.886)
    • Afdichtingstechniek(154)
    • Meet- en regeltechniek(1.844)
    • Slangen en leidingsystemen(3.438)
    • Filtering en onderhoud(1.625)
    • Afsluiters(3.149)
    • Vloeistofpompen(7.160)
    Bekijk Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    • Slangen/buizen(1.520)
    • Reparatie- en beschermingsgereedschap(1.049)
    • Stalen hulpstukken(608)
    • Roestvaststaal hulpstukken(260)
    Bekijk Slangen en leidingsystemen
    1. Rubix Categorieën
    2. Pneumatiek, Hydrauliek & Procestechniek
    3. Slangen en leidingsystemen
    4. Slangen/buizen
    5. Industriële slang
    6. Industriële slang - Toebehoren
    7. DUBBELE PIJPBEUGELS STAF RVS 304 NW100

    DUBBELE PIJPBEUGELS STAF RVS 304 NW100

    Pijpbeugels Dubbel RVS

    Zie technische informatie

    Referenties

    Rubix-NL:904401
    Rubix:28059738
    Fabrikant:904401
    brand logo

    Productdetails : DUBBELE PIJPBEUGELS STAF RVS 304 NW100


    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
    € 14,81 excl. BTW
    / stuk
    € 17,92 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 7 dagen

    Ontdek onze producten in vergelijkbare categorieën.

    AFDEKPLAAT STAAL DPA4X TBV HOGEDRUK PIJPBEUGEL 26,9-30MMSTORZ KOPPELING LM ALUMINIUM 3 BINNENDRAAD-NOK 81PERSLUCHTKOPPELING GIETIJZER 1/2 BINNENDRAADCAMLOCK LM ALUMINIUM COUPLER / C - 3/4 TULEPP SNELKOP/B VRL 1.1/2 BUDR TYPE 633CAMLOCK LM ALUMINIUM COUPLER / B - 1/2 BUDRMESSING SLANGPILAAR 1 1/4" X 32MM MET LOSSE WARTEL VLAK AFD.TW RVS KOPPELING VK 50-2"BIDR MNLCAMLOCK LM ALUMINIUM COUPLER / C - 1.1/4 TULECAMLOCK LM ALUMINIUM COUPLER / D - 1.1/2 BIDRSTORZ AFDICHTRING NBR/WIT ZUIG/PERS NOK 89HOGEDRUK PIJPBEUGELS RAP216X VOOR BUIS 16 MM (SET=2ST)CAMLOCK LM ALUMINIUM COUPLER / D - 4 BIDRSTORZ KOPPELING LM ALUMINIUM 1.1/2 BUITENDRAAD-NOK 66CAMLOCK LM ALUMINIUM COUPLER / C - 1.1/2 TULE
    Rubix

    Europese Leider in MRO Benodigdheden Distributie

    Rubix Mobiele App

    Scan producten voor directe herbestelling

    Download opGoogle PlayDownload op deApp Store

    OVER RUBIX BNL

    • Wie zijn wij?
    • Nieuws
    • Onze vestigingen
    • Contact
    • Catalogus aanvragen
    • Rubix Group EU

    PRAKTISCH

    • FAQ
    • Inloggen
    • Wachtwoord vergeten
    • Snel order invoeren
    • Login aanvraag
    • Vind een vestiging
    • Werking van de shop

    BELEID

    • Code of conduct
    • Whistleblowing policy

    © COPYRIGHT 2024 - RUBIX GROUP | Algemene voorwaarden | Disclaimer en privacy  | COOKIE BELEID | Cookies Management

    Product sitemap | Categorie sitemap | Sitemap paginated categories | sitemap Focus categories | sitemap Focus products | Content pages sitemap