BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 23MM 28M-23

pijpsleutel set 28M

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Bahco:28M-23
Rubix:A0770622
EAN:7314150122578
BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 23MM 28M-23

Technische samenvatting

Opening23
Lengte245 mm
Typebahco sleutel
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : BAHCO PIJPSLEUTEL GEBOGEN 23MM 28M-23


De Bahco 28M haakse pijpsleutel is ontworpen voor werkzaamheden aan moeilijk bereikbare moeren en combineert een recht en een gebogen open uiteinde. Het Dynamic-Drive™-profiel zorgt voor een goede aangrijping op de moer en beperkt tegelijkertijd de slijtage van de bevestiging.

Kenmerken:
De 28M is een metrische dubbele pijpsleutel met open uiteinden. Hij heeft een gebogen uiteinde met een 12-kant Dynamic-Drive™-profiel en een recht uiteinde met een 6-kant Dynamic-Drive™-profiel. Dankzij deze constructie kunnen moeren op lange draadstangen worden vast- en losgedraaid op plaatsen waar een klassieke gesloten sleutel niet kan worden gebruikt.
De sleutel is vervaardigd van een hoogwaardige staallegering en heeft een micro-mat verchroomde afwerking die het gereedschap beschermt en het onderhoud vergemakkelijkt. Het 6-kant Dynamic-Drive™-profiel vermindert de slijtage van bevestigingsmiddelen door de krachten over de vlakken van de moer te verdelen in plaats van over de hoeken.

Specificaties:
• Type: dubbele pijpsleutel met open uiteinden
• Maten: metrisch
• Profiel gebogen zijde: 12-kant Dynamic-Drive™
• Profiel rechte zijde: 6-kant Dynamic-Drive™
• Materiaal: hoogwaardige staallegering
• Afwerking: micro-mat verchroomd
Afmetingen volgens referentie:
• Sleutelwijdte: 6 tot 32 mm
• Totale lengte: 95 tot 330 mm
• Gewicht: 22 tot 1.115 g

Normen:
• ISO 2236: deze norm definieert de dimensionale en technische kenmerken die van toepassing zijn op pijpsleutels om de compatibiliteit met de bijbehorende bevestigingsmiddelen te waarborgen

Sterke punten

• Het Dynamic-Drive™-profiel vermindert de slijtage van moeren
• De open uiteinden vergemakkelijken het vastdraaien van moeren op lange draadstangen
• Het rechte en het gebogen uiteinde bieden toegang tot verschillende montageconfiguraties
• De hoogwaardige staallegering biedt een goede mechanische weerstand
• De verchroomde afwerking verbetert de oppervlaktekwaliteit en vergemakkelijkt het onderhoud van het gereedschap

Toepassingen

Deze pijpsleutel is geschikt voor montage-, assemblage- en onderhoudswerkzaamheden aan machines, mechanische samenstellingen, metalen constructies en industriële apparatuur. Dankzij de open constructie kunnen moeren op lange draadstangen worden vast- of losgedraaid.
De sleutel wordt gebruikt in mechanische werkplaatsen, productieomgevingen, industriële onderhoudsdiensten en de metaalbouw, evenals voor het onderhoud van handlingapparatuur, transportsystemen en productiemachines.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid3
Logistiek gewicht610 g
Opening23
Lengte245 mm
Typebahco sleutel
Afwerkingverchroomd
Aangepaste tariefcode82041100
€ 36,43 excl. BTW
/ stuk
€ 44,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen