FACOM 3/8 BIT CROWFOOT STEEKSLEUTEL 23MM J.23CF
J.CF - 3/8" metrische bit met opening voor steeksleutel
Zie technische informatieReferenties
Facom:J.23CF
Rubix:A0068539
EAN:3662424034831

Productdetails : FACOM 3/8 BIT CROWFOOT STEEKSLEUTEL 23MM J.23CF
De Facom J.CF crowfoot metrische bit voor steeksleutels is ontworpen om te voldoen aan de eisen van mechanisch onderhoud in krappe ruimtes. Dankzij de specifieke vorm wordt de kracht gelijkmatig verdeeld en blijft de grip op de bevestiging optimaal. Dit product is ideaal voor toepassingen met laag koppel en is een onmisbaar hulpmiddel voor nauwkeurig onderhoudswerk.
Kenmerken:
De antislipconstructie van de J.CF metrische Crowfoot bit voor steeksleutel van Facom garandeert een stevige grip op de bevestiging, waardoor het risico op wegglijden of vroegtijdige slijtage wordt beperkt. De specifieke vorm is ontwikkeld om de inspanningen tijdens het aandraaien gelijkmatig te verdelen, wat een constante en veilige druk verzekert. Deze bit is ontworpen voor gebruik in beperkte ruimtes waar de toegang moeilijk is en is compatibel met sleutels of verlengstukken met 3/8"-aandrijfvierkant. De glanzend verchroomde afwerking vergemakkelijkt het reinigen en verhoogt de duurzaamheid van het product.
Specificaties:
• Type: metrische Crowfoot bit met opening
• Aandrijfvierkant: 3/8"
• Afwerking: glanzend verchroomd
• Gebruik: laag koppel
• Toegang: moeilijk bereikbare zones
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk dat gespecialiseerd is in handgereedschap voor professionals. Het bedrijf heeft als missie om innovatieve en robuuste oplossingen aan te bieden voor de industriële, auto- en luchtvaartsector. Met meer dan 10.000 producten en een internationale aanwezigheid staat Facom synoniem voor betrouwbaarheid, kwaliteit en prestaties.
Kenmerken:
De antislipconstructie van de J.CF metrische Crowfoot bit voor steeksleutel van Facom garandeert een stevige grip op de bevestiging, waardoor het risico op wegglijden of vroegtijdige slijtage wordt beperkt. De specifieke vorm is ontwikkeld om de inspanningen tijdens het aandraaien gelijkmatig te verdelen, wat een constante en veilige druk verzekert. Deze bit is ontworpen voor gebruik in beperkte ruimtes waar de toegang moeilijk is en is compatibel met sleutels of verlengstukken met 3/8"-aandrijfvierkant. De glanzend verchroomde afwerking vergemakkelijkt het reinigen en verhoogt de duurzaamheid van het product.
Specificaties:
• Type: metrische Crowfoot bit met opening
• Aandrijfvierkant: 3/8"
• Afwerking: glanzend verchroomd
• Gebruik: laag koppel
• Toegang: moeilijk bereikbare zones
Merkinformatie:
Facom werd opgericht in 1918 en is een iconisch Frans merk dat gespecialiseerd is in handgereedschap voor professionals. Het bedrijf heeft als missie om innovatieve en robuuste oplossingen aan te bieden voor de industriële, auto- en luchtvaartsector. Met meer dan 10.000 producten en een internationale aanwezigheid staat Facom synoniem voor betrouwbaarheid, kwaliteit en prestaties.
Sterke punten
• Antislipconstructie voor optimale grip op de bevestiging
• Glanzend verchroomde afwerking voor eenvoudige reiniging en corrosiebestendigheid
• Ontworpen voor gebruik in moeilijk toegankelijke zones
• Compatibel met gereedschap met 3/8"-aandrijving
• Ideaal voor toepassingen met laag koppel
• Gelijkmatige krachtverdeling voor veilig gebruik
• Glanzend verchroomde afwerking voor eenvoudige reiniging en corrosiebestendigheid
• Ontworpen voor gebruik in moeilijk toegankelijke zones
• Compatibel met gereedschap met 3/8"-aandrijving
• Ideaal voor toepassingen met laag koppel
• Gelijkmatige krachtverdeling voor veilig gebruik
Toepassingen
De Facom J.CF crowfoot metrische bit is aanbevolen voor mechanisch onderhoud in krappe of moeilijk toegankelijke omgevingen. Hij is bijzonder geschikt voor werkzaamheden aan motoren, hydraulische systemen of industriële installaties waar de ruimte beperkt is. Dit product wordt veel gebruikt in sectoren zoals de auto-industrie, de zware industrie, luchtvaartonderhoud en technische diensten, met name voor precisiewerkzaamheden bij laag koppel.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 110 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 60x50x10 mm |
| Gewicht verpakking | 110 g |
| Opening | 23 |
| Lengte | 59,4 mm |
| Type | platte sleutel |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 38,37 excl. BTW
/ stuk
€ 46,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
