KNIPEX HOEK PIJPTANG 45 GR 1/2 - 83 30 005

Pijptang S-vormig

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Knipex:83 30 005
Rubix:10162723
EAN:4003773025221
KNIPEX HOEK PIJPTANG 45 GR 1/2 - 83 30 005

Technische samenvatting

Lengte265 mm
Openingscapaciteit35 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : KNIPEX HOEK PIJPTANG 45 GR 1/2 - 83 30 005


83 30 015 Pijptang S-vormig
Slanke, S-vormige bek. Tegen de draairichting in geplaatste tanden. Tanden extra inductief gehard. Contact met de buis op drie punten, zelfklemmend. Dubbele T-profielgreep. Tegen verlies gewaarborgde stelmoer. Rood poedergelakt, bekken glad geslepen.
  • Spanwijdte: 60 mm
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 2 3/8
  • Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 60 mm
  • Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte): 60 mm
  • Binnendiameter inch: Ø 1 1/2 in
  • Slanke, S-vormige bek. Tegen de draairichting in geplaatste tanden. Tanden extra inductief gehard. Contact met de buis op drie punten, zelfklemmend. Dubbele T-profielgreep. Tegen verlies gewaarborgde stelmoer. Rood poedergelakt, bekken glad geslepen. Gesmeed. Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

    Sterke punten

    Slanke, S-vormige bek, Tegen de draairichting in geplaatste tanden, Tanden extra inductief gehard, Contact met de buis op drie punten, zelfklemmend, Dubbele T-profielgreep, Tegen verlies gewaarborgde stelmoer, Rood poedergelakt, bekken glad geslepen,

    Technische informatie


    Attributen
    Verpakkingshoeveelheid1
    Logistieke afmetingen (D x B x H)270x60x20 mm
    Lengte265 mm
    Openingscapaciteit35 mm
    Gewicht472 g
    Land van oorsprongDE
    Aangepaste tariefcode82032000
    € 45,03 excl. BTW
    / stuk
    € 54,49 incl. BTW
    • Levering doorgaans binnen 30 dagen