Referenties
Milwaukee:4932492458
Rubix:A0741347
Fabrikant:4932492458
EAN:4058546418250

Productdetails : MILWAUKEE WATERPOMPTANG 180MM 4932492458
Verstelbare waterpomptang - 180mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 180 mm |
| Openingscapaciteit | 35 mm |
| Handvat | tweecomponenten handvat |
| Type | verstelbare waterpomptang |
| Gewicht | 202 g |
| Type armen | box-joint ontwerp |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 30,90 excl. BTW
/ stuk
€ 37,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen
