GEDORE SLEUTELTANG 7"/185MM INCLUSIEF BESCHERMBEKKEN
Tangensleutel
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:SB 183 7 TC S-001
Rubix:A0210128
Fabrikant:3112438
EAN:4010886956199



Documenten
Productdetails : GEDORE SLEUTELTANG 7"/185MM INCLUSIEF BESCHERMBEKKEN
Sterke punten
•Eén gereedschap dat werkt als een moersleutel en een tang
DIN ISO 5743
Kan twee complete sets steeksleutels vervangen, metrisch en inch (0-42 mm/0-1, 5/8")
Zorgvuldige montage van boutverbindingen met delicate oppervlakken (bijv. verchroomde fittingen)
Verstelbaar, universeel gereedschap voor boutverbindingen
Perfect voor het buigen, vasthouden, persen en vastgrijpen van een breed scala aan werkstukken
Spelingvrije positionering zonder risico op beschadiging van de randen
Schuifmechanisme en parallelle bekken voor snelle en eenvoudige afstelling, vrijwel traploos
Veilige vergrendeling van de instelling wanneer de grootte van de opening is geselecteerd
Schuifmechanisme kan vanuit vrijwel elke instelling worden geactiveerd
Kan worden gebruikt als "ratelsleutel" – snel en eenvoudig vast- en losdraaien van zeskantbouten en moeren
Hoge overbrengingsverhouding (>1:10) voor hoge druk- en klemkracht tegen de bekken
Gemaakt van GEDORE speciaal gehard en getemperd staal voor de hoogste belastingen
Kan onderweg worden gebruikt als krachtige bankschroef
Optimale ergonomische aanpassing van de handpositie aan de maat van de bek of de sleutelopening
Beschermbekken optioneel verkrijgbaar
DIN ISO 5743
Kan twee complete sets steeksleutels vervangen, metrisch en inch (0-42 mm/0-1, 5/8")
Zorgvuldige montage van boutverbindingen met delicate oppervlakken (bijv. verchroomde fittingen)
Verstelbaar, universeel gereedschap voor boutverbindingen
Perfect voor het buigen, vasthouden, persen en vastgrijpen van een breed scala aan werkstukken
Spelingvrije positionering zonder risico op beschadiging van de randen
Schuifmechanisme en parallelle bekken voor snelle en eenvoudige afstelling, vrijwel traploos
Veilige vergrendeling van de instelling wanneer de grootte van de opening is geselecteerd
Schuifmechanisme kan vanuit vrijwel elke instelling worden geactiveerd
Kan worden gebruikt als "ratelsleutel" – snel en eenvoudig vast- en losdraaien van zeskantbouten en moeren
Hoge overbrengingsverhouding (>1:10) voor hoge druk- en klemkracht tegen de bekken
Gemaakt van GEDORE speciaal gehard en getemperd staal voor de hoogste belastingen
Kan onderweg worden gebruikt als krachtige bankschroef
Optimale ergonomische aanpassing van de handpositie aan de maat van de bek of de sleutelopening
Beschermbekken optioneel verkrijgbaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 190 mm |
| Openingscapaciteit | 42 mm |
| Aantal posities | 18 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 51,02 excl. BTW
/ stuk
€ 61,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
