SMC PROPORTIONEEL VENTIEL VEX3500-06F

Piloot Gestuurde 3 Poort Ventielen VEX

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VEX3500-06F
Rubix:05293793
Fabrikant:VEX3500-06F
SMC PROPORTIONEEL VENTIEL VEX3500-06F

Technische samenvatting

Typevex-regelaar
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PROPORTIONEEL VENTIEL VEX3500-06F


Power Ventiel, 3 Positie Ventiel
•Power valve series, 3 position valve
•Body ported & base mounted styles
•Port sizes: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4, 1-1/2, 2
•Proof pressure: 1.5MPa
•Ambient temperature: 0~50°C (air op: 60°C)

Size: 50 (Body Ported)
Operation: 0 (Air Operated Style)
Port Size: 06 (3/4)
Thread: F (G(PF))
Option: None

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht1100 g
Typevex-regelaar
Land van oorsprongJP
349,37 excl. BTW
/ stuk
422,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen