SMC 5 POORT VENTIEL SJ3A60-5MZ-C6

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SJ

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SJ3A60-5MZ-C6
Rubix:05293940
SMC 5 POORT VENTIEL SJ3A60-5MZ-C6

Technische samenvatting

Typemagneetventiel
Aantal poorten4
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SJ3A60-5MZ-C6


Elektrisch Bediend 4 Poorts Ventiel
Variaties in leidingen.
-Met schakelaar.
-Lichtindicatie.
-Handmatige vergrendeling.

Serie: 3 (SJ3000)
Type bediening: A (Dual 3 Port Valve
Pilot Specificatie: Interne pilot
Terugslagklep: Zonder
Spoelspecificatie: Standaard
Nominale spanning: 5 (24V DC)
Common Spec.: +COM
Connector Entry: M (individuele bedrading, kabellengte 300 mm)
Licht/overspanningsbeveiliging: Z [Met licht-/spanningsbegrenzer (polair type)]
Met schakelaar: Geen
Handmatige bediening: Niet-vergrendelend Druktype
A, B Poortgrootte: C6 (ø6 One-touch Fitting, recht)
Bedrading enkelwerkende magneet: Enkele bedrading (geen voor enkele magneet met 2 posities en 3/4 posities)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht69 g
Typemagneetventiel
Aantal poorten4
Land van oorsprongJP
€ 77,97 excl. BTW
/ stuk
€ 94,34 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen