SMC 5 POORT VENTIEL VQZ1121-5MO1-C6-Q

VQZ serie 5/2 en 5/3 magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:VQZ1121-5MO1-C6-Q
Rubix:A0725499
Fabrikant:VQZ1121-5MO1-C6-Q
SMC 5 POORT VENTIEL VQZ1121-5MO1-C6-Q
Technische samenvatting
Type5/2 en 5/3 magneetventielen
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQZ1121-5MO1-C6-Q


De VQZ-serie magneetventielen met spruitstukbevestiging combineren flexibiliteit, duurzaamheid en prestaties in een traditionelere bevestigingsstijl. Inline gemonteerde VQZ elektrische verdelers combineren flexibiliteit, hoge prestaties en een lange levensduur in een inline mantelontwerp.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht45 g
Type5/2 en 5/3 magneetventielen
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
56,76 excl. BTW
/ stuk
68,68 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 30 dagen