SMC 5 POORT VENTIEL SY3445-5FU-Q

Piloot Gestuurde 4/5 Poort Ventielen SY

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
SMC:SY3445-5FU-Q
Rubix:05275034
EAN:3618036186888
SMC 5 POORT VENTIEL SY3445-5FU-Q
Technische samenvatting
Typesy
Aantal poorten5
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3445-5FU-Q


Elektrisch Bediend 5 Poorts Ventiel, Alle Uitvoeringen
Type of actuation: 4 (3 Position Exhaust Centre)
Body Type: 5 (Doble and 3 position)
Manual Override: Non-locking push type

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht68 g
Typesy
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
96,86 excl. BTW
/ stuk
117,20 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen