Referenties
SMC:VNB201AV-F15A
Rubix:05291108
Fabrikant:VNB201AV-F15A

Documenten
Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL VNB201AV-F15A
Sterke punten
•Proceskleppen serie VNB
Pneumatisch bediend type
Opening: 7 mm tot 50 mm
Poortgrootte: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR
Pneumatisch bediend type
Opening: 7 mm tot 50 mm
Poortgrootte: 1/8 tot 2 Rc(PT)
Afdichtingsmateriaal: NBR, FKM, EPR
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | procesklep |
| Aantal poorten | 2 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,98 excl. BTW
/ stuk
€ 82,26 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen